›

Wall washer 15W 24V IP67 CR90 illuminazione esterna efficiente e resistente

Cod. Rexel EA186540000
Cod. Produttore 186540000
Cod. EAN 8029564610922

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 1500 lumen/m
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: Wall Washer

Descrizione del prodotto

WALL WASHER da 15 watt con alimentazione a 24 volt, progettato per garantire un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotato di grado di protezione IP67, assicura resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti esterni o condizioni difficili. Il CR90 indica un indice di resa cromatica elevato, che valorizza i colori degli spazi illuminati. Questo apparecchio è una soluzione efficiente e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni luminose costanti e durature. Descrizione del produttore: La serie Wall Washer con le sue ottiche asimettriche (45x10) integrate sul circuito per ottenere l'effetto di lavaggio luce delle pareti, è prevalentemente indicata nei progetti di insegne, cartelloni e in ambiente architetturale. Fornite in bobine di lunghezza 5m che contiene 210 LED SMD separabili ogni 7 LED (16,6cm).
Wall washer 15W 24V IP67 CR90 illuminazione esterna efficiente e resistente