Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWR8U
Cod. Produttore
WR8U

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 8 U
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 360 mm
  • Profondità: 218-383 mm
  • Finitura: rivestito a polvere
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: GGM WR8U

Documentazione tecnica

Supporto a parete da 19 pollici con capacità di 8 unità rack, progettato per integrare in modo pratico ed economico qualsiasi attrezzatura elettrica. Realizzato con uno scheletro in acciaio saldato meccanicamente, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dotato di due montanti regolabili in profondità con foratura di 9,5 x 9,5 mm, offre flessibilità di installazione. Le dimensioni sono di 500 mm di larghezza, 360 mm di altezza e una profondità regolabile da 218 a 383 mm. La superficie è rivestita a polvere di colore nero (RAL 9005), assicurando una finitura resistente e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Una soluzione pratica e economica per integrare qualsiasi attrezzatura.

colore

Nero

larghezza

500 mm

altezza

360 mm

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Wall Bracket 19" 8U Supporto Staffa per Armadi Rack Data Center