› Energie rinnovabili › EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici

WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - RFID - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 22 KW - IP55

Cod. Rexel GWGWJ3004R
Cod. Produttore GWJ3004R
Cod. EAN 8034035070969

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza massima: 22 kW
  • Tensione nominale: 400 V
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Numero prese: 1 Tipo 2 antivandalo
  • Interfaccia utente: Led RGB
  • Serie: JOINON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

435 mm

profondità

138 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - RFID - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 22 KW - IP55