Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3MVQ06CIX6
Cod. Produttore
MVQ06CIX6
Cod. EAN
8033603186903

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316
  • Tipo testa: Bombata quadro
  • Uso: Vite per giunzioni
  • Serie: S3MVQ06CIX6
  • Resistenza corrosione: Alta
  • Dimensioni: Standard M6
  • Finitura: Inox lucido
Descrizione del produttore: Vite per giunzioni in acciaio inox AISI 316. Filettatura M6.

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

DKC

W5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M