› Canalizzazioni

W5 VITE PER FISSAGGIO COPERCHIO M4X

DKC
Cod. Rexel S3MVS04EIX6
Cod. Produttore MVS04EIX6
Cod. EAN 8033603387881

Informazioni principali

  • Filettatura: M4x25
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316
  • Tipo: Vite fissaggio coperchio
  • Serie: S3MVS04EIX6
  • Resistenza alla corrosione: Elevata
  • Applicazione: Fissaggio coperchio
  • Dimensioni: 25 mm lunghezza
  • Finitura: Lucida

Descrizione del prodotto

Vite per fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 316. Filettatura M4x25. Descrizione del produttore: Vite per fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 316. Filettatura M4x25.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

W5 VITE PER FISSAGGIO COPERCHIO M4X