Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3WQ5549IX4
Cod. Produttore
WQ5549IX4
Cod. EAN
8033603393899

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Serie: W5
  • Variatore di quota: in acciaio inox
  • Altezza disponibile: 100-150 mm
  • Larghezza disponibile: 700-1000 mm
  • Interasse: 150-230 mm
Descrizione del produttore: Variatore di quota in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 VARIATORE DI QUOTA 200X100 SP 1.