Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WZ5759HDZ
Cod. Produttore
WZ5759HDZ
Cod. EAN
8033603394308

Informazioni di prodotto

W5 Testata di chiusura 400x100 sp 1.5 HDZ
Descrizione del produttore: Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

altezza del montante laterale

100 mm

Produttore

DKC

W5 TESTATA DI CHIUSURA 400X100 SP 1