› Canalizzazioni

W5 SEPARATORE H70 SP 1.5 HDZ

DKC
Cod. Rexel S3WI5053HDZ
Cod. Produttore WI5053HDZ
Cod. EAN 8033603341074

Informazioni principali

  • Serie: W5
  • Altezza: 70 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Fissaggio: vite M6 + dado M6
  • Finitura: HDZ (Hot Dip Zincato)
  • Opzioni: AISI304, AISI316, alluminio
  • Minuteria inclusa: MVQ06BIX4 + MDZ06AIX4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio. Minuteria per fissaggio separatore: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

altezza della parete divisoria

70 mm

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 SEPARATORE H70 SP 1.5 HDZ