› Canalizzazioni

W5 PIASTRINA PER FISSAGGIO COPERCHI

DKC
Cod. Rexel S3MPS04AIX6
Cod. Produttore MPS04AIX6
Cod. EAN 8033603340343

Informazioni principali

  • Serie: W5
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316
  • Tipo: Piastrina fissaggio
  • Filettatura: M4
  • Uso: Fissaggio coperchi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina per fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 316. Filettatura M4.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 PIASTRINA PER FISSAGGIO COPERCHI