Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3WL5843IX4
Cod. Produttore
WL5843IX4
Cod. EAN
8033603340831

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Interasse traversini: 300 mm
  • Posizionamento traversini: 150 mm inizio/fine
  • Lunghezza max: fino a 6000 mm
  • Larghezza disponibile: 700-800-900-1000 mm
  • Materiale su richiesta: Alluminio
  • Tipo: Elemento rettilineo
  • Serie: S3WL5843IX4
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm.

colore

Altro

larghezza

500 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

49500 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

800 NEWTON_METRO

Produttore

DKC

W5 LADDER SALDATA 500X100 MT 3 SP 1