› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 LADDER SALDATA 400X100 MT 3 SP 1

DKC
Cod. Rexel S3WL5753IX4
Cod. Produttore WL5753IX4
Cod. EAN 8033603391758

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Interasse traversini: 300 mm
  • Posizione traversini estremi: 150 mm
  • Lunghezza max: 6000 mm (su richiesta)
  • Larghezza disponibile: 700-800-900-1000 mm
  • Materiale alternativo: Alluminio (su richiesta)
  • Serie: S3WL5753IX4
  • Tipo: Elemento rettilineo

Descrizione del prodotto

Elemento rettilineo in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm. Descrizione del produttore: Elemento rettilineo in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

39500 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

3250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1000 NEWTON_METRO

W5 LADDER SALDATA 400X100 MT 3 SP 1