Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WL5353HDZ
Cod. Produttore
WL5353HDZ
Cod. EAN
8033603377684

Informazioni di prodotto

W5 Passerella a scaletta saldata 100x100 mt 3 sp 1.5 HDZ
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm.

colore

Altro

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

9800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2900 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1000 NEWTON_METRO

Produttore

DKC

W5 LADDER SALDATA 100X100 MT 3 SP 1