Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WG5S5VHDZ
Cod. Produttore
WG5S5VHDZ
Cod. EAN
8033603341067

Informazioni di prodotto

W5 Giunto snodo verticale sp 1.5 H55 HDZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto snodo verticale in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

270 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata verticale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

W5 GIUNTO SNODO VERTICALE SP 1.5 H5