› Canalizzazioni

W5 GIUNTO SNODO VERTICALE SP 1.2 H5

DKC
Cod. Rexel S3WG5S4VIX4
Cod. Produttore WG5S4VIX4
Cod. EAN 8033603404137

Informazioni principali

  • Descrizione: W5 GIUNTO SNODO VERTICALE
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore: 1.2 mm
  • Minuteria inclusa: Vite M6 + dado M6
  • Codice vite: MVQ06BIX4
  • Codice dado: MDZ06AIX4
  • Serie: S3WG5S4VIX4
  • Applicazione: Giunto snodo verticale

Descrizione del prodotto

Giunto snodo verticale in acciaio inox AISI 304. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4. Descrizione del produttore: Giunto snodo verticale in acciaio inox AISI 304. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

270 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

giunzione articolata verticale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

W5 GIUNTO SNODO VERTICALE SP 1.2 H5