› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

W5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE SP 1.5

DKC
Cod. Rexel S3WG5S5OIX4
Cod. Produttore WG5S5OIX4
Cod. EAN 8033603340756

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto snodo orizzontale
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore: 1.5 mm
  • Vite inclusa: M6 cod. MVQ06BIX4
  • Dado incluso: M6 cod. MDZ06AIX4
  • Serie: W5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto snodo orizzontale in acciaio inox AISI 304. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

220 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

giunzione articolata orizzontale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

W5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE SP 1.5