› Canalizzazioni

W5 GIUNTO ATTACCO LATERALE SP 1.5 H

DKC
Cod. Rexel S3WG5S5LIX4
Cod. Produttore WG5S5LIX4
Cod. EAN 8033603391109

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo giunto: Attacco laterale
  • Spessore: 1.5 mm
  • Vite inclusa: M6 MVQ06BIX4
  • Dado incluso: M6 MDZ06AIX4
  • Serie: W5

Descrizione del prodotto

Giunto attacco laterale in acciaio inox AISI 304. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4. Descrizione del produttore: Giunto attacco laterale in acciaio inox AISI 304. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

170 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

W5 GIUNTO ATTACCO LATERALE SP 1.5 H