› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 GANCIO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX

DKC
Cod. Rexel S3MVJ04AIX4
Cod. Produttore MVJ04AIX4
Cod. EAN 8033603354487

Informazioni principali

  • Serie: W5
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Gancio fissaggio coperchio
  • Filettatura: M4

Descrizione del prodotto

Gancio fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 304. Filettatura M4. Descrizione del produttore: Gancio fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 304. Filettatura M4.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 GANCIO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX