› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 DISTANZIATORE COPERCHIO INTERNO

DKC
Cod. Rexel S3MPK05IIX4
Cod. Produttore MPK05IIX4
Cod. EAN 8033603404151

Informazioni principali

  • Tipo: interno
  • Materiale: acciaio inox AISI 304
  • Funzione: distanziatore coperchio
  • Serie: S3MPK05IIX4

Descrizione del prodotto

Distanziatore coperchio in acciaio inox AISI 304. Tipo interno. Descrizione del produttore: Distanziatore coperchio in acciaio inox AISI 304. Tipo interno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 DISTANZIATORE COPERCHIO INTERNO