› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 DISTANZIATORE COPERCHIO ESTERNO

DKC
Cod. Rexel S3MPK05EIX4
Cod. Produttore MPK05EIX4
Cod. EAN 8033603404168

Informazioni principali

  • Tipo: Esterno
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Applicazione: Distanziatore coperchio
  • Serie: S3MPK05EIX4

Descrizione del prodotto

Distanziatore coperchio in acciaio inox AISI 304. Tipo esterno. Descrizione del produttore: Distanziatore coperchio in acciaio inox AISI 304. Tipo esterno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 DISTANZIATORE COPERCHIO ESTERNO