Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S3WT7856HDZ
Cod. Produttore
WT7856HDZ
Cod. EAN
8033603410565

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 500x150 mm
  • Raggio: 600 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Interasse traversini: 300 mm
  • Serie: S3WT7856HDZ
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Configurazione: Derivazione a T
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

larghezza di partenza della scala portacavi

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

150 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

DKC

W5 DERIV PIANA T 500X150 R6 1.5 HDZ