Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WT5546HDZ
Cod. Produttore
WT5546HDZ
Cod. EAN
8033603354425

Informazioni di prodotto

W5 Derivazione Piana T 200x100 R6 sp 1.2 HDZ
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

larghezza di partenza della scala portacavi

200 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

DKC

W5 DERIV. PIANA T 200X100 R6 SP 1.2