› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 DADO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX4

DKC
Cod. Rexel S3MDS04AIX4
Cod. Produttore MDS04AIX4
Cod. EAN 8033603354494

Informazioni principali

  • Filettatura: M4
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Dado fissaggio coperchio
  • Serie: W5
  • Finitura: IX4

Descrizione del prodotto

Dado fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 304. Filettatura M4. Descrizione del produttore: Dado fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 304. Filettatura M4.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

W5 DADO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX4