Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WN5856HDZ
Cod. Produttore
WN5856HDZ
Cod. EAN
8033603359574

Informazioni di prodotto

W5 Curva Salita 90° 500x100 R6 sp 1.5 HDZ
Curva salita 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

forma tubolare (chiusa)

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

500 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

W5 CURVA SALITA 90 500X100 R6 SP 1