Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WN5556IX4
Cod. Produttore
WN5556IX4
Cod. EAN
8033603406285

Informazioni di prodotto

Curva salita 90° in acciaio inox AISI 304, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all’interasse standard di 300 mm
  • Materiale resistente e durevole, riduce la manutenzione
  • Disponibilità di vari formati personalizzabili per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione, garantendo lunga durata
  • Ottimizzazione del percorso dei cavi per un’efficienza energetica migliorata
  • Risparmio di tempo e costi grazie a installazioni rapide e sicure
Curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA SALITA 90 200X100 R6 SP 1