Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WN5356IX4
Cod. Produttore
WN5356IX4
Cod. EAN
8033603392359

Informazioni di prodotto

Curva salita 90° in acciaio inox AISI 304, progettata per facilitare l’installazione e garantire durabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all’interasse dei traversini di 300 mm
  • Materiali robusti e resistenti alla corrosione
  • Varie opzioni di dimensioni per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Possibilità di personalizzazione per ottimizzare lo spazio
  • Risparmio energetico grazie a un sistema di canalizzazione efficiente
Curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA SALITA 90 100X100 R6 SP 1