Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S3WB7856HDZ
Cod. Produttore
WB7856HDZ
Cod. EAN
8033603410572

Informazioni di prodotto

  • Curva piana 90° in acciaio zincato
  • Interasse traversini 300 mm
  • Raggio standard 600 mm
  • Spessore 1.5 mm
  • Dimensioni 500x150 mm
  • Materiale disponibile AISI304, AISI316
  • Serie W5
  • Personalizzazioni altezza, larghezza
Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

150 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 90 500X150 R3 SP1.5