› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

W5 CURVA PIANA 90 500X100 R6 SP 1.

DKC
Cod. Rexel S3WB5846IX4
Cod. Produttore WB5846IX4
Cod. EAN 8033603394315

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Curva: 90° piana
  • Interasse traversini: 300 mm
  • Raggio: 600 mm
  • Spessore: 1.2 mm
  • Larghezza: 500x100 mm
  • Serie: W5
  • Opzioni: Altezza e materiali vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

W5 CURVA PIANA 90 500X100 R6 SP 1.