Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WB5756IX4
Cod. Produttore
WB5756IX4
Cod. EAN
8033603403109

Informazioni di prodotto

Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304, ideale per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all'interasse standard di 300 mm
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e sicurezza
  • Disponibilità di diverse misure personalizzabili su richiesta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura in acciaio inox che assicura resistenza alla corrosione
  • Ottimizzazione del percorso dei cavi per un'efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nel tempo con ridotti costi di manutenzione
Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 90 400X100 R6 SP 1.