Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3WB5646HDZ
Cod. Produttore
WB5646HDZ
Cod. EAN
8033603341036

Informazioni di prodotto

  • Curva piana 90°
  • Interasse: 300 mm
  • Raggio: 600 mm
  • Spessore: 1.2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Altezza: 100-150 mm
  • Larghezza: 700-1000 mm
  • Serie: W5
Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 90 300X100 R6 SP 1.