› Canalizzazioni

W5 CURVA PIANA 90 300X100 R3 SP.1,

DKC
Cod. Rexel S3WB5643IX4
Cod. Produttore WB5643IX4
Cod. EAN 8033603340664

Informazioni principali

  • Curva piana 90° in acciaio inox
  • Interasse traversini 300 mm
  • Raggio standard 600 mm
  • Altezza personalizzabile 100-150 mm
  • Larghezza variabile 700-1000 mm
  • Spessore disponibile 1,2 mm
  • Materiali: AISI304, zincato
  • Serie: W5

Descrizione del prodotto

Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

300 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

W5 CURVA PIANA 90 300X100 R3 SP.1,