Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WB5556IX4
Cod. Produttore
WB5556IX4
Cod. EAN
8033603403086

Informazioni di prodotto

Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304 ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all’interasse standard di 300 mm
  • Materiali resistenti e personalizzabili per diverse esigenze
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla struttura modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e resistenza alla corrosione
  • Opzioni di materiali che garantiscono risparmio energetico e manutenzione ridotta
  • Adattabilità a vari ambienti e configurazioni impiantistiche
Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 90 200X100 R6 SP 1.