Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WB5546HDZ
Cod. Produttore
WB5546HDZ
Cod. EAN
8033603354470

Informazioni di prodotto

W5 Curva piana 90° 200x100 R6 sp 1.2 HDZ
Curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

forma tubolare (chiusa)

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

200 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 90 200X100 R6 SP 1.