› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 CURVA PIANA 90 100X100 R6 SP 1.

DKC
Cod. Rexel S3WB5356HDZ
Cod. Produttore WB5356HDZ
Cod. EAN 8033603377660

Informazioni principali

  • Curva piana 90° in acciaio zincato
  • Interasse traversini 300 mm
  • Raggio standard 600 mm
  • Spessore disponibile 1.5 - 2 mm
  • Altezza variabile 100-150 mm
  • Larghezza variabile 700-1000 mm
  • Materiali: AISI304, AISI316
  • Serie: W5

Descrizione del prodotto

Curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

W5 CURVA PIANA 90 100X100 R6 SP 1.