Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3WB5346IX4
Cod. Produttore
WB5346IX4
Cod. EAN
8033603391772

Informazioni di prodotto

W5 Curva piana 90° 100x100 R6 sp 1.2 IX4
Curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

forma tubolare (chiusa)

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

100 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 90 100X100