› Canalizzazioni

W5 CURVA PIANA 45 400X100 R6 SP 1.

DKC
Cod. Rexel S3WA5746IX4
Cod. Produttore WA5746IX4
Cod. EAN 8033603394322

Informazioni principali

  • Tipo: Curva piana 45°
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Interasse traversini: 300 mm
  • Raggio: 600 mm
  • Altezza: 100-150 mm (a richiesta)
  • Larghezza: 700-1000 mm (a richiesta)
  • Spessore: 1.2 mm
  • Serie: W5

Descrizione del prodotto

Curva piana 45° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Curva piana 45° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

W5 CURVA PIANA 45 400X100 R6 SP 1.