Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WA5646IX4
Cod. Produttore
WA5646IX4
Cod. EAN
8033603391949

Informazioni di prodotto

W5 Curva piana 45° 300x100 R6 sp 1.2 IX4
Descrizione del produttore: Curva piana 45° in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA PIANA 45 300X100 R6 SP 1.