Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WO5846HDZ
Cod. Produttore
WO5846HDZ
Cod. EAN
8033603340954

Informazioni di prodotto

W5 Curva Discesa 90° 500x100 R6 sp 1.2 HDZ
Descrizione del produttore: Curva discesa 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

Produttore

DKC

W5 CURVA DISCESA 90 500X100 R6 SP