› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 CURVA DISCESA 90 400X100 R6 SP

DKC
Cod. Rexel S3WO5756IX4
Cod. Produttore WO5756IX4
Cod. EAN 8033603400986

Informazioni principali

  • Curva discesa 90° in acciaio AISI 304
  • Interasse traversini 300 mm
  • Raggio 600 mm
  • Altezza 100-150 mm su richiesta
  • Larghezza 700-1000 mm su richiesta
  • Spessore 2 mm per zincato a caldo
  • Materiale zincato, AISI304, AISI316
  • Serie W5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva discesa 90° in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

W5 CURVA DISCESA 90 400X100 R6 SP