Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WO5756HDZ
Cod. Produttore
WO5756HDZ
Cod. EAN
8033603359581

Informazioni di prodotto

W5 Curva Discesa 90° 400x100 R6 sp 1.5 HDZ
Curva discesa 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

forma tubolare (chiusa)

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

400 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

W5 CURVA DISCESA 90 400X100 R6 SP