Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WO5646IX4
Cod. Produttore
WO5646IX4
Cod. EAN
8033603400917

Informazioni di prodotto

W5 Curva Discesa 90° 300x100 R6 sp 1.2 IX4
Curva discesa 90° in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

forma tubolare (chiusa)

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

300 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

W5 CURVA DISCESA 90 300X100 R6 SP