› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

W5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO B200 MT2 IX4

DKC
Cod. Rexel S3WKK532IX4
Cod. Produttore WKK532IX4
Cod. EAN 8033603402805

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Fissaggio: Gancio dedicato
  • Larghezza: 700-1000 mm
  • Spessore: 0,6-2 mm
  • Tipologia: Spiovente
  • Materiali opzionali: Zincato, AISI316, Alluminio
  • Serie: S3WKK532IX4
  • Finitura: Zincato a caldo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio elementi rettilinei in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

W5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO B200 MT2 IX4