› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

W5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO 100 IX4

DKC
Cod. Rexel S3WKK332IX4
Cod. Produttore WKK332IX4
Cod. EAN 8033603391765

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio elementi
  • Materiale: acciaio inox AISI 304
  • Fissaggio: gancio apposito
  • Larghezza: 700-1000 mm
  • Spessore: 0,6-2 mm
  • Opzioni materiali: zincato, AISI316, alluminio
  • Tipo: spiovente
  • Serie: S3WKK332IX4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio elementi rettilinei in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

W5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO 100 IX4