› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 COP. ELEM. RETT. B.600 MT 2 SP 1

DKC
Cod. Rexel S3WKK932IX4
Cod. Produttore WKK932IX4
Cod. EAN 8033603402829

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio elementi
  • Materiale: acciaio inox AISI 304
  • Fissaggio: gancio apposito
  • Larghezza: 600 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Serie: W5 COP. ELEM. RETT.
  • Finitura: zincato a caldo opzionale
  • Tipo: spiovente disponibile

Descrizione del prodotto

Coperchio elementi rettilinei in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente. Descrizione del produttore: Coperchio elementi rettilinei in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

600 mm

Adatto per passarella a traversini

acciaio inossidabile, decapato

W5 COP. ELEM. RETT. B.600 MT 2 SP 1