› Canalizzazioni

W5 COP. ELEM. RETT. B.600 MT 2 SP 1

DKC
Cod. Rexel S3WKK932HDZ
Cod. Produttore WKK932HDZ
Cod. EAN 8033603359734

Informazioni principali

  • Descrizione: W5 COP. ELEM. RETT. B.600 MT 2 SP 1
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 1 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Fissaggio: Gancio apposito
  • Tipo: Spiovente
  • Serie: S3WKK932HDZ
  • Finitura: Zincatura a caldo

Descrizione del prodotto

Coperchio elementi rettilinei in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente. Descrizione del produttore: Coperchio elementi rettilinei in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

600 mm

Adatto per passarella a traversini

W5 COP. ELEM. RETT. B.600 MT 2 SP 1