› Canalizzazioni

W5 COP. ELEM. RETT. B.400 MT 2 SP 1

DKC
Cod. Rexel S3WKK732HDZ
Cod. Produttore WKK732HDZ
Cod. EAN 8033603359710

Informazioni principali

  • Descrizione: W5 COP. ELEM. RETT.
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 2 mm
  • Tipo: Spiovente
  • Fissaggio: Con gancio apposito
  • Serie: S3WKK732HDZ
  • Finitura: Zincatura a caldo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio elementi rettilinei in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a traversini

W5 COP. ELEM. RETT. B.400 MT 2 SP 1