Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WNK736IX4
Cod. Produttore
WNK736IX4
Cod. EAN
8033603406339

Informazioni di prodotto

Coperchio curva salita 90° in acciaio inox AISI 304, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Fissaggio semplice tramite gancio dedicato
  • Materiali resistenti e durevoli
  • Varianti personalizzabili per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi
  • Materiale inox che assicura lunga durata e resistenza alla corrosione
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza
Coperchio curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA SALITA 90 B.400 R6 S