› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 COP. CURVA SALITA 90 B.100 R6 S

DKC
Cod. Rexel S3WNK336IX4
Cod. Produttore WNK336IX4
Cod. EAN 8033603392373

Informazioni principali

  • Tipo: piano
  • Materiale: acciaio inox AISI 304
  • Fissaggio con gancio
  • Angolo curva: 90°
  • Larghezza: 700-1000 mm
  • Raggio: 300-900 mm
  • Spessore: 0,6-2 mm
  • Serie: S3WNK336IX4

Descrizione del prodotto

Coperchio curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva salita 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 COP. CURVA SALITA 90 B.100 R6 S