Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WBK736HDZ
Cod. Produttore
WBK736HDZ
Cod. EAN
8033603404403

Informazioni di prodotto

Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Fissaggio tramite gancio per montaggio semplice e veloce
  • Materiali resistenti e durevoli che facilitano la manutenzione
  • Varie dimensioni disponibili per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, migliorando la sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di intervento grazie alla facilità di accesso
  • Materiali zincati che garantiscono lunga durata e resistenza alla corrosione
Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA PIANA 90 B.400 SP 1