Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WBK636HDZ
Cod. Produttore
WBK636HDZ
Cod. EAN
8033603404397

Informazioni di prodotto

Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fissaggio tramite apposito gancio
  • Disponibilità di diverse misure per adattarsi a varie esigenze
  • Materiali resistenti che riducono la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi, aumentando la sicurezza dell’impianto
  • Materiali zincati a caldo che assicurano lunga durata e resistenza alla corrosione
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e sicura
Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA PIANA 90 B.300 SP 1