Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WBK536HDZ
Cod. Produttore
WBK536HDZ
Cod. EAN
8033603393578

Informazioni di prodotto

Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo, ideale per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Fissaggio rapido grazie all’apposito gancio integrato
  • Materiale resistente che facilita la posa e garantisce stabilità
  • Disponibile in diverse misure per adattarsi a varie esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi, riducendo rischi di danni
  • Materiali zincati a caldo per lunga durata e minore manutenzione
  • Possibilità di personalizzazione per ottimizzare l’efficienza dell’impianto
Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA PIANA 90 B.200 SP 1